曜日別特売
2950 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 11833380

2950 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 11833380
2950 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトス 11833380

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)122
サイズ6L
内容量1着注文コード11833380品番2950
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。

シルバーグレーサイズ6L股下(cm)80ウエスト(cm)122素材軽量ストレッチドビー ポリエステル100%色番3材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする