アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
チャコール
シルバーグレー
ネイビー
チャコール
ウエスト(cm)
87
67
72
77
82
87
92
97
102
112
122
サイズ
L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11833529
品番
2950
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軽量ストレッチ素材で爽快感抜群ワークウエア。
色
チャコール
サイズ
L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
87
素材
軽量ストレッチドビー ポリエステル100%
色番
14
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)