曜日別特売

長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー×シルバーグレー
サイズ6L
内容量1着注文コード11843067品番3530
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

植物由来で環境に優しいエコマーク対応商品 ストレッチTC生地を採用。●スッキリとしたスポーティなデザインで清潔感のある着こなしが可能。

ネイビー×シルバーグレーサイズ6L胸廻(cm)148肩幅(cm)60着丈(cm)71素材エコTCストレッチドビー ポリエステル85%・綿15%色番8材質(ボタン)プラスチック材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/プラスチック)袖丈63.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする