曜日別特売
5325 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) アイトス 11860759

5325 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) アイトス 11860759
5325 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) アイトス 11860759
5325 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) アイトス 11860759
5325 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) アイトス 11860759
5325 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) アイトス 11860759

長袖シャツ(男女兼用)(薄地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリーンアース×ミストバイオレット
サイズS
内容量1着注文コード11860759品番5325
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

立体カッティング「ムービンカット」で動きやすいワークシャツ。

クリーンアース×ミストバイオレットサイズS胸廻(cm)110肩幅(cm)44着丈(cm)71素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%色番5材質(ボタン)プラスチック袖丈56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする