アイトス
長袖シャツ(男女兼用)(薄地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
クリーンアース×ミストバイオレット
シルバーグレー×ネイビー
クリーンアース×ミストバイオレット
サイズ
4L
4L
SS
S
M
L
LL
3L
5L
6L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11860811
品番
5325
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
立体カッティング「ムービンカット」で動きやすいワークシャツ。
色
クリーンアース×ミストバイオレット
サイズ
4L
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
77
素材
ライトツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5
材質(ボタン)
プラスチック
袖丈
61