曜日別特売
5329 レディース長袖シャツ(薄地) アイトス 11863087

レディース長袖シャツ(薄地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー×シルバーグレー
サイズ9
内容量1着注文コード11863087品番5329
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

美しさが際立つこだわりの新レディースシルエット。

ブルー×シルバーグレーサイズ9胸廻(cm)100肩幅(cm)39着丈(cm)65素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%色番6材質(ボタン)プラスチック袖丈55.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする