曜日別特売
5329 レディース長袖シャツ(薄地) アイトス 11863245

レディース長袖シャツ(薄地)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン×ライトベージュ
サイズ17
内容量1着注文コード11863245品番5329
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

美しさが際立つこだわりの新レディースシルエット。

グリーン×ライトベージュサイズ17胸廻(cm)122肩幅(cm)47着丈(cm)70素材ライトツイル ポリエステル65%・綿35%色番15材質(ボタン)プラスチック袖丈57.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする