曜日別特売
FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884847
FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884847
FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884847
FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884847
FTU-0 M3X6 ファスニー つまみねじ(黒色) 由良産商 11884847

ファスニー つまみねじ(黒色)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8本)ねじ径dM3首下長さL(mm)6注文コード11884847品番FTU-0 M3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!

ねじ径dM3連続使用温度(℃)105(参考値)引張強度(MPa)285(参考値)伸び(%)2.1(参考値)曲げ強度(MPa)380(参考値)弾性率(GPa)17.4(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応材質レニー頭部寸法(mm)6.5首下長さL(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77190348
2024-03-14
用途: ネジからの交換
飲食業

メンテナンスしやすくするために、ねじからツマミねじに交換。
力が加わる場所では無いので、手で回せるツマミねじは便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする