※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1パック(6本)
長さ(mm)35
内容量1パック(6本)注文コード11887708品番109B P2-14 M8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934販売価格(税別)
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。