パーティクルプラス
UVC除菌ボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
11891138
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
深紫外線光でボックス内の物を99.9%高速除菌します(90秒)。
用途
身の回りの物の除菌
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
228×160×138
質量(g)
970
光出力(mW)
【深紫外線LED】105
波長(nm)
【深紫外線LED】260~280
RoHS指令(10物質対応)
対応