曜日別特売
T-640DKPT アイビル タイマー T-640D アイビル 11892767

 

T-640DKPT アイビル タイマー T-640D アイビル 11892767
T-640DKPT アイビル タイマー T-640D アイビル 11892767

アイビル タイマー T-640D

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ダスティーピンク
内容量1個注文コード11892767品番T-640DKPT
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。

用途タイマー付属品ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)ダスティーピンク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×80×19機能予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き表示形式デジタル最大設定時間99分50秒設置方法スタンド、マグネットカウントアップ機能最大99分59秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする