曜日別特売
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388

HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388
HW-DG80J 全自動洗濯機 8kg Hisense(ハイセンス) 11893388

全自動洗濯機 8kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード11893388品番HW-DG80J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

銀イオン(Ag+)抗菌機能付き サイズと容量のバランスがとれた洗濯機
銀イオン(Ag+)抗菌機能搭載
立体シャワー水流
新形状のパルセーター
槽洗浄、槽乾燥機能搭載
低騒音インバーター制御
ふたロック付
チャイルドロック付

用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 8kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト 銀イオン (Ag+) 抗菌適合設置可能防水板奥行内寸530mm以上質量(kg)34種類縦型消費電力(W)(50/60Hz)365/365運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約39排水左右/後/真下消費電力量(Wh)68運転時間(分)最短洗濯時間約12洗濯/脱水容量(kg)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)57×56×99
注意
※真下排水には真下排水パイプ(別売)が必要です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする