SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径
M5×0.8
制御方式
メータイン
注文コード
11895896
品番
AS1211F-M5E-06A
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ径・制御方式
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
タイプ
メーターイン プッシュロック式
ボディサイズ
M5×0.8
六角対辺(mm)
8
制御方式
メータイン
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード