※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
5/16
ねじ径
NPT1/4
制御方式
メータアウト
注文コード
11896097
品番
AS3201F-N02-09SA
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ径・制御方式
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
5/16
ねじ径
NPT1/4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1
タイプ
メーターアウト プッシュロック式
種類
シール剤付
ボディサイズ
3/8
六角対辺(mm)
9
制御方式
メータアウト
シール方式
(S) シール付
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード