曜日別特売
AS3201F-02-08SA ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC 11896176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径R1/4制御方式メータアウト注文コード11896176品番AS3201F-02-08SA
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじ径R1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1タイプメーターアウト プッシュロック式種類シール剤付ボディサイズ3/8六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式(S) シール付周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする