曜日別特売
HRF-150ZF3-6D 業務用冷凍冷蔵庫 省エネZシリーズ(6扉・2室冷凍) ホシザキ 11898802

業務用冷凍冷蔵庫 省エネZシリーズ(6扉・2室冷凍)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード11898802品番HRF-150ZF3-6D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,491,000

使い勝手の良さと、信頼性の高さで選ばれる、鮮度管理のエキスパート。
ドアハンドル・排水口ドレン・棚網は抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。

仕様空冷、インバーター制御搭載質量(kg)182電源(V)三相200(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×800×1890消費電力(W)(50/60Hz)(冷却時)403/418、(霜取時)652/652冷却方式強制対流式庫内温度(℃)冷凍室-20以下/冷蔵室-6~12(周囲温度30℃)定格内容積(L)1268(冷蔵室766/冷凍室502)
注意
※<三相>の電源コードはプラグが付いていません。※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする