アイトス
シャーリングキュロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
58~62
58~62
61~65
64~68
70~74
76~80
82~86
88~92
94~100
100~108
色
ブラック
ブラック
モカ
ネイビー
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11909436
品番
7645
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
動きやすさとシルエットの美しさを兼ね備えたのびのび快適ストレッチキュロット。
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
色
ブラック
サイズ
SS
ウエスト(cm)
58~62
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
総丈(cm)
46.5
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
色番
10