アイトス
4.4オンスドライ半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
レッド
ホワイト
ロイヤルブルー
ライトブルー
ネイビー
レッド
ブラック
ダークグレー
グリーン
ライトグリーン
デイジー
ターコイズ
バーガンディ
アーミーグリーン
オレンジ
パープル
ホットピンク
全128種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11921869
品番
8090
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
豊富なカラー展開でブリスター編み4.4ozのスポーティTシャツ。
イベントやスタッフユニフォームに最適。
色
レッド
サイズ
5L
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
27
身幅(cm)
68
色番
9
身丈(cm)
82