アイトス
エプロン(E01TC)(在庫限り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ロイヤルブルー
サックス
ネイビー
レッド
グリーン
モスグリーン
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11928361
品番
8635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
シーンを選ばないベーシックなタスキ掛け仕様。
色
ロイヤルブルー
サイズ
フリー
総丈(cm)
80
裾幅(cm)
62
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
16