W4N2400PS-4G DDR4-2400 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組 Panram(パンラム) 11933803

W4N2400PS-4G DDR4-2400 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組 Panram(パンラム) 11933803
W4N2400PS-4G DDR4-2400 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組 Panram(パンラム) 11933803

DDR4-2400 ノート用メモリ 260pin SO-DIMM 2枚組

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード11933803品番W4N2400PS-4G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール

仕様チップメーカー:Panram、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL-RCD-RP):17-17-17容量4GB規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2対応RoHS保証期間永久保証ピン数(ピン)260メモリーモジュール規格PC4-19200メモリーインターフェイスS.O.DIMM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする