アイトス
吸汗速乾(クールコンフォート)半袖Tシャツ(ポケット無し)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
11937935
品番
10574
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
吸汗速乾に優れた爽快な着心地のTシャツ。
色
グレー
サイズ
6L
胸廻(cm)
145
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
79
機能
クールコンフォート(吸汗速乾)
素材
ディンプルメッシュ ポリエステル100%
色番
4