曜日別特売
PIE-A500K 蒸気レス電気まほうびん タイガー魔法瓶 11939559

蒸気レス電気まほうびん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード11939559品番PIE-A500K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

蒸気が出ない。安心・安全「蒸気レスVE電気まほうびん」
●5つの安心・安全機能を搭載
●たっぷり沸かして「まほうびんで保温」
●ワイドレバー式電動給湯
●キッズデザイン賞受賞

容量(L)5ブラック<K>質量(kg)3.9消費電力(W)905機能蒸気レス、カラだき防止、傾斜・転倒流水防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.4×30.2×38.7年間消費電力量(kWh/年)377一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11939559PIE-A500K02298688PIE-A501 KPIE-A500K 電気ポット タイガー魔法瓶 02298688電気ポットタイガー魔法瓶1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする