PNM-H221WU エアーポット タイガー魔法瓶 11939647

エアーポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード11939647品番PNM-H221WU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気を使わないまほうびん。保温にも保冷にも大活躍。
とら~ず給湯...上ぶたを開ければ、そのまま給湯できます。
着脱式の吐出パイプ、揚水パイプ...簡単にはずせて、お手入れに便利。

容量(L)2.2ホワイト<W>質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.3×24.3×32.3保温効力(℃)76以上(10時間)保冷効力(℃)7以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする