※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ADEX VALVE A00シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
11940225
品番
A00SC23J-1P
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
2方向単動
配管形式
サブベース配管形
形式
シングルソレノイド/ノーマルクローズ
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
有効断面積(mm
2
)
0.14
定格電圧(V)
DC24
シール方式
ポペットシール
位置数
2
作動方式
直動形
使用流体
空気
ポートサイズ
ベースなし