※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ADEX VALVE A05シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
5
注文コード
11940636
品番
A05GD25-1P-01-D
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・内容量
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
4方向複動
配管形式
サブベース配管形
形式
ダブルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
定格電圧(V)
DC24
シール方式
ソフトシール
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
ポートサイズ
Rc1/8