アイトス
裏メッシュジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
S
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11953055
品番
10758
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ミリタリーテイストを取り入れた裏メッシュジャケット。
材質
ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
70
着丈(cm)
72
素材
230Tポリツイル ポリエステル100%
色番
8