アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 33120
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
カーキ
サックス
ネイビー
ブルー
サイズ
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
130
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11964000
品番
33120
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワークスタイルの原点、タフな綿素材のワークパンツ。
色
ネイビー
サイズ
76
股下(cm)
81
色番
8
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
素材
ツイル 綿100%