曜日別特売
33120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 33120 アイトス 11964070

33120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 33120 アイトス 11964070
33120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 33120 アイトス 11964070
33120 ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 33120 アイトス 11964070

ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) 33120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ100
内容量1着注文コード11964070品番33120
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ワークスタイルの原点、タフな綿素材のワークパンツ。

材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
ネイビー
サイズ
100
股下(cm)
81
素材
ツイル 綿100%
色番
8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする