コーコス信岡
FARANG WORK パンツ
横ストレッチ25%以上。
極限まで汚水を出さないエコ染料「ASUTEX(アステックス)」染めで落ち感のある色合いを表現。
膝に蛇腹プリーツを入れたスタイリッシュパンツ。
用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
混率(%)
綿99・ポリウレタン1
素材
綿スラブストレッチ
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全8種類を絞り込む
色
アーミー
グレー
サイズ
L
M
XL
XXL
実寸ウエスト(cm)
80
85
90
95
股下(cm)
71
74
76
79
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78075028
FW-8103
グレー
M
71
32
80
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
78075150
FW-8103
アーミー
L
74
33
85
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
78075335
FW-8103
アーミー
M
71
32
80
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
78075938
FW-8103
グレー
XXL
79
36
95
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
78076401
FW-8103
グレー
XL
76
35
90
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
78076961
FW-8103
アーミー
XXL
79
36
95
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
78077496
FW-8103
グレー
L
74
33
85
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
78077767
FW-8103
アーミー
XL
76
35
90
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください