アイトス
長袖カッターシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
42
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
肩幅
48
(cm)
44
45
46
47
48
49
51
54
56
胸廻
118
(cm)
102
106
110
114
116
118
122
124
126
130
136
140
色番
188
176
178
180
182
184
186
188
190
全104種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11966976
品番
43101
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
42
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
48
裄丈(cm)
76・78・80・82・84・86・88・90
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%●ボタン/糸付ボタン
色番
188
胴回り(cm)
108
後丈(cm)
80