R1417 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン) 11970516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1417 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン) 11970516
R1417 角型防振ゴム TOZEN(トーゼン) 11970516

角型防振ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
接続ねじM16
寸法L(mm)170
内容量1個注文コード11970516品番R1417
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。
取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。

用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。寸法A(mm)16寸法L(mm)170寸法Md(mm)M16寸法W(mm)140形状角形質量(kg)3.3接続ねじM16接続方式両端めねじ材質(ナット)SS400許容荷重(N[kgf])39227[4000]材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])6590[672]適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする