ベランダに設置のエアコン室外機に取付ました。
1階でも室外機の運転音が気になってましたが取付後は気にならない程度まで
静かになりました。
エアコンの室外機に取付しました、2階のベランダに設置したエアコンの室外機の振動が真下の部屋に伝わりうるさくて取り付けました。
凄く静かになり気にならなくなりました。
2階ベランダに設置したエアコン室外機の振動が真下のリビングに響いていた為、色々試した結果、この製品が効果的でした。
取付前は低周波の振動が響いていて不快でしたが、取付後は良く振動を抑えてくれて、ほとんど気にならなくなりました。
拙宅のベランダがアルミ製のためか、エアコン室外機の振動がよく響くため購入しました。
配置後エアコンの室外機の音を感じることが少なくなりました。
色移り防止+足場補強のためコンクリートブロックの上に配置していますが、
滑ることもなく良好です。
中古の大き目発電機を買いましたが、防振ゴムが2個取れていたため探していました。底部の面積が広いので砂利の上でも潜らずに安定しています。いい商品でした。
今回の目的には全ネジの長さが不足だったけど代用品で処理、目的の荷重とのバランスが悪かった(当方の見積誤り)。15kgには少し硬いかも?