TULTEX(タルテックス)
セーフティシューズ(耐油・静電・面ファスナー)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1足
サイズ
4E
色
ホワイト
注文コード
11986339
品番
51626
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
JSAA型式認定A種合格セーフティシューズ。 ◎鋼製先芯(JSAA-A種合格品)プロスニーカー ◎3E/4Eサイズあり
色
ホワイト
サイズ
4E
サイズ(cm)
22.5
素材
合成皮革
色番
101