曜日別特売
51626 セーフティシューズ(耐油・静電・面ファスナー)(男女兼用) TULTEX(タルテックス) 11986409

セーフティシューズ(耐油・静電・面ファスナー)(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1足サイズ4Eホワイト注文コード11986409品番51626
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

JSAA型式認定A種合格セーフティシューズ。 ◎鋼製先芯(JSAA-A種合格品)プロスニーカー ◎3E/4Eサイズあり

ホワイトサイズ4Eサイズ(cm)26素材合成皮革色番101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする