25×33×0.5m ブレードホース モノタロウ 12000968

モノタロウ

ブレードホース

(121件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径(Φmm)25
長さ(m)0.5
外径(Φmm)33
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃時)
内容量1本注文コード12000968品番25×33×0.5m
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐圧性に優れ、柔軟性があります。

用途
工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明呼称25内径(Φmm)25外径(Φmm)33長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(23℃時)特性耐圧/柔軟性
注意
※低温の温度環境で置いていた場合ホースが硬くなります。
※飲用、食品用、メディカル用途( 医療・医薬 )には使用しないでください。
※ホースカットの際、ホース端面が垂直になるようにカットしてください。
※垂直でない場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 水の組み上げ
建設業・工事業

これは文句無しに安いし、高圧がかかる訳では無いところでの使用なので有名メーカーへの拘りも無し。
常温なら十分柔らかいので取り回しも楽。

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 洗濯機の奥のゴミを吸い取るのに
医療・福祉・介護関連業

ドラム式洗濯機の奥に溜まったホコリを吸い出すのに使ってみました。径が小さいので、掃除機の吸引圧を強くするとつぶれてしまうので、適度に圧を落として結構ほこりが取れました。
もっと簡単に分解できるといいのですが、、、

対象商品 : 12000864
2025-12-19
用途: 散水用
TOGA販売課その他業種

屋外でちょっとホースが必要になった時のために
買いました。
ブレードポーズなので圧力に強い!

対象商品 : 60981113
2025-11-13
用途: エアホースとして使用
建設業・工事業

軽くて、素材がしっかりしていて水にも強く長持ちします。

1が参考にしています
2025-11-18
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テラダ製造業

水を使用する機器には欠かせません。伸縮性もあり通常使用では全く問題がありません。リピート購入しています。

2025-10-03
用途: コアマシンへの給水
建設業・工事業

強度は問題なく、色がクリアなのもいいです。
ただ開封時にかなり製造時の臭いが強いため、密閉された空間や衛生的にデリケートな箇所では使用できないと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 12000828
2025-10-30
用途: バイクのブリーザーラインに。
運輸・通信業

古くなったブリーザーラインを取り替えるためこちらを購入した。品質もよくお手頃な価格がよい。

2025-10-20
用途: 油脂入替作業にて使用
電気・ガス・熱供給・水道業

油脂入替にて使用しました。安価なんで心配しましたが普通に使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
4が参考にしています
2023-02-02
質問:
こちらの商品は、床暖用不凍液、エチレングリコールに耐性ございますでしょうか。
回答:
本商品は、床暖用不凍液、エチレングリコールに耐性はございません。
1が参考にしています
2021-12-06
質問:
アルゴンガス、アルゴン+炭酸混合ガスに使用可能でしょうか。
回答:
アルゴンガス、アルゴン+炭酸混合ガスに使用出来ません。
4が参考にしています
2021-12-06
質問:
RoHS2の発行は可能でしょうか。
回答:
RoHS2の発行には対応しておりません。
2021-12-06

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする