曜日別特売
USB2HABM6RA 1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com 12001257

USB2HABM6RA 1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com 12001257
USB2HABM6RA 1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com 12001257
USB2HABM6RA 1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス StarTech.com 12001257

1.8m ミニUSB変換ケーブル miniUSB右向きL型ケーブル USB-A オス - USB mini-B オス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12001257品番USB2HABM6RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタケーブル長(m)1.8ブラック適合用途データ転送用質量(g)42保証期間ライフタイムコネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする