USB31CCTLKV1M 1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com 12001318

USB31CCTLKV1M 1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com 12001318
USB31CCTLKV1M 1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com 12001318
USB31CCTLKV1M 1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com 12001318
USB31CCTLKV1M 1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com 12001318
USB31CCTLKV1M 1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com 12001318
USB31CCTLKV1M 1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com 12001318
USB31CCTLKV1M 1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com 12001318

1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12001318品番USB31CCTLKV1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換
耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード
用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電

ケーブル長(m)1グレー、ブラックコネクタ形状Type-C適合用途充電用、データ転送用ケーブル種類耐久性質量(g)47外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE転送速度(Gbps)最大データ:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする