曜日別特売
15x40 HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 12001905

HPエアーホース

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)15.9注文コード12001905品番15x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

一般のエアーホースと同等の柔軟性。

内径(Φmm)15.9使用流体空気・圧縮空気・水など外径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70ホース長さ(m)40外面黒色コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、柔軟
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,650/税込1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50391243
2021-12-02
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

仕事で使っている大型のコンプレッサーから配管へのエアーホースを探していたところ理想の耐圧、長さがこちらで安く手に入れることができて大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする