YOKOHAMA(横浜ゴム)
パオンエアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
内径(Φmm)
6.3
注文コード
12002605
品番
6x5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
ホース長さ(m)
5
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
13
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-30~70
使用流体
空気・水など
外面
黒色コルゲート
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。