曜日別特売
GROUT25-1 グラウトホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 12007444

グラウトホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(1.1kg)
1本(1.1kg)
1本
1本(2.2kg)
1本(3.3kg)
1本(4.4kg)
1本(5.5kg)
1本(6.6kg)
1本(7.7kg)
1本(8.8kg)
1本(9.9kg)
1本(11kg)
1本(22kg)
1本(33kg)
1本(44kg)
1本(55kg)
1本(0.9kg)
1本(1.8kg)
1本(2.7kg)
1本(3.6kg)
1本(4.5kg)
1本(5.4kg)
1本(6.3kg)
1本(7.2kg)
1本(8.1kg)
1本(9kg)
1本(18kg)
1本(27kg)
1本(36kg)
1本(45kg)
1本(1.5kg)
1本(2.9kg)
1本(4.3kg)
1本(5.8kg)
1本(8.6kg)
1本(10.1kg)
1本(11.5kg)
1本(12.9kg)
1本(14.3kg)
1本(28.6kg)
1本(42.9kg)
1本(57.2kg)
1本(71.5kg)
1本(8.9kg)
1本(10.7kg)
1本(12.5kg)
1本(16.1kg)
1本(17.8kg)
1本(35.6kg)
1本(53.4kg)
1本(71.2kg)
1本(89kg)
1本(3.1kg)
1本(6.2kg)
1本(9.3kg)
1本(12.4kg)
1本(15.5kg)
1本(18.6kg)
1本(21.7kg)
1本(24.8kg)
1本(27.9kg)
1本(31kg)
1本(62kg)
1本(93kg)
1本(124kg)
内径(Φmm)25.4
内容量1本(1.1kg)注文コード12007444品番GROUT25-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。

用途
ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に
内径(Φmm)25.4使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維外径(Φmm)40使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70最高使用圧力(MPa)3ホース長さ(m)1外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※骨材(砂・砂利)を含んだモルタルなどの注入には使用しないで下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする