曜日別特売
EXA-C10-02H-1 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 12008370

EXA-C10-02H-1 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 12008370
EXA-C10-02H-1 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 12008370
EXA-C10-02H-1 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 12008370

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続口径ワンタッチ継手Φ10オプション【コイル】DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)注文コード12008370品番EXA-C10-02H-1
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。

用途
エアブロー用に
作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート接続口径ワンタッチ継手Φ10定格電圧(V)AC100(50/60Hz)作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所質量(g)88取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様オプション【コイル】DIN端子箱(Pg7)、ランプ付(端子箱に内包)
注意
※定格電圧の電圧変動範囲は±10%です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする