JTSR-02 ジャストイット コンテナーワイド(浅・深セット) 吉川国工業所 12010540

ジャストイット コンテナーワイド(浅・深セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12010540品番JTSR-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

深型ボックスと小物類の整理に便利な浅型ボックスと、キャスターが付いたセット。
深型ボックスには、新聞を約1か月分ストックできます。
2段式のため、新聞とチラシ・雑誌類の分類や、オフィスでは紙ゴミの分別にも使用できます。
軽くて丈夫なプラスチック素材。
汚れてもサッと洗えて衛生的。
再生材使用率 約30%で、環境に優しい素材になりました。
下段のフタと上段のコンテナーは固定されていないので、それぞれ個別に使用することもできます。
使って安心の日本製。

ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8×26.8×42.2(セット時)材質本体/ポリプロピレン(再生材約30%使用) キャスター/ポリプロピレン、スチール質量(kg)1.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする