商品レビューを投稿する内容量1個注文コード12011346品番A83985A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
5つのポートをひとつに:最大85Wの高出力に対応したThunderbolt 4 アップストリームUSB-Cポート、3つのThunderbolt 4 ダウンストリームUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2 USB-Aポートに接続が可能です。
複数機器にフルスピード充電:最大85W出力に対応したThunderbolt 4 アップストリームポートと最大15W出力に対応した3つのThunderbolt 4 ダウンストリームポートを搭載し、お使いのノートPCやスマートフォンなどの幅広い機器にフルスピード充電が可能です。
※Anker自社調べ。充電速度はご利用環境によって実際の結果とは異なる場合があります。
高画質出力:Thunderbolt 4 ポートを搭載し、単ポート利用時には8K (30Hz) 、2ポート利用時には4K (60Hz) での出力が可能です。 (※一部のノートPCでは複数画面での出力に対応していない場合があります。)
超高速データ転送:3つのThunderbolt 4ポート (ダウンストリーム) はそれぞれ最大40Gbpsの超高速データ転送に対応し、動画ファイルや音楽のプレイリストなどを即座に同期することが可能です。
複数画面出力:同時に2つの画面へ4K (60Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイで高画質なコンテンツをお楽しみいただけます。 (※一部のノートPCでは複数画面での出力に対応していない場合があります。) (※本製品は3画面出力には対応しておりません。)