曜日別特売
FC50-180-45-MA2 ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO 12012404

※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

ハイロータ スイッチユニット

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)180種別スイッチユニット仕様ハイドロクッション付ハイロータ用注文コード12012404品番FC50-180-45-MA2
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
揺動角度(°)180仕様ハイドロクッション付ハイロータ用適合PRN50、PRH50用種別スイッチユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする