アイトス
スカイメッシュキャップ(6300)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ベージュ
グレー
ブルー
ネイビー
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12013088
品番
66326
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
肌触りのいいツイル素材とラッセルメッシュを組み合わせた軽量キャップ。 マジックテープ調整
仕様
マジックテープ調整
色
ネイビー
サイズ
F
サイズ(cm)
56~60
素材
ツイル(ピーチ加工) ポリエステル80%・綿20%
色番
8