伊藤忠リーテイルリンク
おそうじシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(100枚)
商品タイプ
詰替用
注文コード
12013157
品番
OS-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
除菌もできるおそうじシート。
ボトルタイプなので取り出しやすくちょっとした汚れが気になったときにすぐに使えます。
用途
デスクまわりのお掃除に
材質
レーヨン
成分
精製水、エタノール、洗浄剤、防腐剤、香料
シートサイズ(mm)
47×150
タイプ
ウェット
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応