StarTech.com
USB 3.0 ケーブル 1.8m Type-A(オス) - Type-A(オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12013464
品番
USB3SAA6BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途
USBハブなどのUSB 3.0 SuperSpeed Aデバイスをデスクトップやサーバーに接続
ケーブル長(m)
1.8
色
ブラック
質量(g)
21
保証期間
ライフタイム
コネクタA
USB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)
コネクタB
USB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタ形状
Type-A(オス) - Type-A(オス)
USBタイプ
USB 3.0
変換タイプ
オス - オス