CDP2HDUACP2 USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A) StarTech.com 12013604

CDP2HDUACP2 USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A) StarTech.com 12013604
CDP2HDUACP2 USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A) StarTech.com 12013604
CDP2HDUACP2 USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A) StarTech.com 12013604

USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12013604品番CDP2HDUACP2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応
長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計
安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用
幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)
簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)

用途
ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適
デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供
会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1、急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)最大解像度4096 x 2160p @ 24Hzその他の機能Power Delivery:100Wケーブル長(cm)34長さ(mm)60グレー幅(mm)115高さ(mm)10質量(g)102保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.34USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Deliveryに対応していないホストノートパソコンのUSB-Cポートに接続できます。ただし、電源アダプターをこの多機能アダプターに接続しても、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要です。(4Kは4K×2Kとも呼ばれています)。
※USB 3.0は、USB 3.1 Gen 1、3.2 Gen 1とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードに対応します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする