曜日別特売
20129505 Pliovic GS 1/4"-164.1FT/50M Pliovic GS ホース Contitech Contitech(コンチテック) 12014295

Pliovic GS ホース Contitech

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個長さ(m)50内径(inch)1/4注文コード12014295品番20129505 Pliovic GS 1/4"-164.1FT/50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Contitechホースパイプは、軽量で経済的な汎用ホース。
空気、水、多くのスプレー溶液を運ぶことが可能。
非導電性、最小電気抵抗は、1KVdc、1MΩ以上/インチ以上。
ARPMクラスB :中等耐油性 カバー、中等耐油性 強化

使用流体空気, 水材質Pliovic®;, ARPM Class B長さ(m)50内径(inch)1/4温度範囲(℃)-23~70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする