アイトス
機動長袖シャツ(M751-1)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
12015337
品番
68048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
信頼と厳格な印象を演出する定番の機動服。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
81
素材
制電裏綿サージ ポリエステル90%・綿10%●ボタン/糸付ボタン
色番
8